※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4M-1 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40443067 4M-1 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40443067

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40443067 品番 4M-1
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)1 質量(g)160 寸法L(mm)38 寸法D1(Φmm)34.3 寸法D2(Φmm)34.3 寸法l(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする