※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443137
品番
4HL-8
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
6角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(mm)
8
質量(g)
75
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
12.2
寸法D2(Φmm)
23
寸法l(mm)
10