※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ML-30 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443356 4ML-30 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443356

スペアソケット(ディープタイプ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40443356 品番 4ML-30
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(mm)30 質量(g)345 寸法L(mm)80 寸法D1(Φmm)40.5 寸法D2(Φmm)37 寸法l(mm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40443304
2020-11-17
用途:
車両の整備

社外メーター取り付け時に使う
サンドイッチブロックの固定用
海外製の安いものは固定ナットが25oと特殊で
市販ではなかなか見つけられない
あっても高額で
ほとんど使う機会が無いサイズに
そんなに高い金額は払えないが
この商品は価格も安く作りもしっかりしている
ピッタリフィットししっかりと締め付けることが出来た
次に使うことがあるかは分からないが
ツールボックスに忍ばせておけば
役にたつツールです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする