※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ML-7/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443435 4ML-7/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443435

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40443435 品番 4ML-7/16
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)7/16 質量(g)95 寸法L(mm)80 寸法D1(Φmm)16.5 寸法D2(Φmm)23 寸法l(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする