※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443487
品番
4ML-3/4
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法S(inch)
3/4
質量(g)
150
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
26.5
寸法D2(Φmm)
24.5
寸法l(mm)
14