※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4ML-1-3/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443557 4ML-1-3/16 スペアソケット(ディープタイプ) ミトロイ 40443557

スペアソケット(ディープタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40443557 品番 4ML-1-3/16
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法S(inch)1-3/16 質量(g)350 寸法L(mm)80 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)37 寸法l(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする