ラチェットハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40443584 品番 4RH250
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)252 用途JISマーク表示製品 仕様JIS規格品 歯数20 質量(g)425 タイプ凸タイプ 寸法H(mm)32.5 寸法D(Φmm)44.6 寸法T(mm)15.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40443584
2018-05-18
用途:
機械修理
近藤産機サービス 様

昔のKTC製のハンドルに慣れている年寄りにはこの形状が良い。
内部ギヤの歯数20は回転している時のカリカリ音が時代おくれ感あります。

対象商品:
40443584
2018-05-17
用途:
機械修理
近藤産機サービス 様

柄が昔のKTC製に近い形状で、それに慣れている年寄りには使いやすい。
クイックリリースでないところも○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする