※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4SH300 スピンナーハンドル ミトロイ 40443611 4SH300 スピンナーハンドル ミトロイ 40443611

スピンナーハンドル

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40443611 品番 4SH300
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)300 仕様JIS規格品 質量(g)350 寸法d(mm)12.5 全長L(mm)300 寸法D(Φmm)28 仕上JIS規格品 ヘッド径(Φmm)22 サイズ(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40443645
2021-12-19
用途:
大型機械のネジ用
農・林・水産業

このサイズのハンドルが欲しかったのですが今までなくて、小さいサイズのハンドルにアダプターソケットを付けて使ってましたが、強度が弱く折れてしまったので、今回購入しました。おかげで重機のネジの締め付けトルクが十分達成できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする