スピンナーハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40443627 品番 4SH350
参考基準価格(税別)¥6,480 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)350 質量(g)430 寸法d(mm)12.5 全長L(mm)350 寸法D(Φmm)28 ヘッド径(Φmm)22 サイズ(mm)350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40443645
2021-12-19
用途:
大型機械のネジ用
農・林・水産業

このサイズのハンドルが欲しかったのですが今までなくて、小さいサイズのハンドルにアダプターソケットを付けて使ってましたが、強度が弱く折れてしまったので、今回購入しました。おかげで重機のネジの締め付けトルクが十分達成できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする