スピンナーハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40443645 品番 4SH450
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)450 質量(g)585 寸法d(mm)12.5 全長L(mm)450 寸法D(Φmm)28 ヘッド径(Φmm)22 サイズ(mm)450

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40443645
2021-12-19
用途:
大型機械のネジ用
農・林・水産業

このサイズのハンドルが欲しかったのですが今までなくて、小さいサイズのハンドルにアダプターソケットを付けて使ってましたが、強度が弱く折れてしまったので、今回購入しました。おかげで重機のネジの締め付けトルクが十分達成できて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする