ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの T型スライドハンドル
T型スライドハンドル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40443654
品番
4ST250
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スライドハンドル T型
モノタロウ
¥
799
¥
879
税込
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
250
仕様
JIS規格品
質量(g)
365
寸法d(mm)
39
寸法D(Φmm)
14