ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40443697
品番
4UJ
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
70
仕様
JIS規格品
質量(g)
130
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
25