ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443706
品番
AD43
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:12.7[1/2]、凸:9.5[3/8]
質量(g)
60
寸法L(mm)
35
寸法D(Φmm)
23