ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443715
品番
AD46
参考基準価格(税別)
¥2,830
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:12.7[1/2]、凸:19.0[3/4]
質量(g)
95
寸法L(mm)
40
寸法D(Φmm)
24.5