※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443925
品番
6M-26
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
26
質量(g)
205
寸法L(mm)
52
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
36
寸法l(mm)
19