ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40443961
品番
6M-32
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
32
質量(g)
265
寸法L(mm)
52
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
24