※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444065
品番
6M-58
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
58
質量(g)
1100
寸法L(mm)
76
寸法D1(Φmm)
79
寸法D2(Φmm)
48
寸法l(mm)
40