※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444083
品番
6M-63
参考基準価格(税別)
¥12,660
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
63
質量(g)
1300
寸法L(mm)
82
寸法D1(Φmm)
85
寸法D2(Φmm)
48
寸法l(mm)
42