※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6M-1-1/16 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444117 6M-1-1/16 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444117

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444117 品番 6M-1-1/16
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)1-1/16 質量(g)210 寸法L(mm)52 寸法D1(Φmm)38 寸法D2(Φmm)36 寸法l(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする