※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6M-1-5/16 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444153 6M-1-5/16 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444153

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444153 品番 6M-1-5/16
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)1-5/16 質量(g)320 寸法L(mm)53 寸法D1(Φmm)47 寸法D2(Φmm)40 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする