※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444162
品番
6M-1-3/8
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(inch)
1-3/8
質量(g)
350
寸法L(mm)
54
寸法D1(Φmm)
49
寸法D2(Φmm)
40
寸法l(mm)
26