※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6M-2 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444257 6M-2 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444257

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444257 品番 6M-2
参考基準価格(税別)¥8,610 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)2 質量(g)900 寸法L(mm)74 寸法D1(Φmm)69 寸法D2(Φmm)48 寸法l(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする