※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(ディープタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
36
注文コード
40444381
品番
6ML-36
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
寸法S
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法S(mm)
36
質量(g)
700
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
45
寸法l(mm)
26