ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
凸タイプ
注文コード
40444433
品番
6RH500
参考基準価格(税別)
¥21,110
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
500
歯数
24
質量(g)
2100
タイプ
凸タイプ
寸法H(mm)
50.3
寸法D(Φmm)
66
寸法D2(mm)
20
寸法T(mm)
27