ラチェットハンドル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ凹タイプ 注文コード40444442 品番6RH500F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥22,920 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)500 歯数24 質量(g)2000 タイプ凹タイプ 寸法H(mm)29.3 寸法D(Φmm)66 寸法D2(mm)20 寸法T(mm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40444433
2015-11-18
用途:
油圧アタッチメント交換用
建設業・工事業

柄が長く、使い易い商品を探していた一品です。

とても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする