ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの T型スライドハンドル
T型スライドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40444467
品番
6ST450
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
450
質量(g)
1300
寸法H(mm)
60
サイズ(inch)
450
寸法D(Φmm)
20