ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40444485
品番
6UJ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
96
質量(g)
450
寸法D1(Φmm)
37
寸法D2(Φmm)
37