ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444494
品番
AD64
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:19.0[3/4]、凸:12.7[1/2]
質量(g)
190
寸法L(mm)
49
寸法D(Φmm)
35