ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444503
品番
AD68
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:19.0[3/4]、凸:25.4[1]
質量(g)
360
寸法L(mm)
60
寸法D(Φmm)
42