ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40444521
品番
6EX200
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
寸法L(mm)
200
質量(g)
665
寸法d(mm)
25
寸法D(Φmm)
36