※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EX400 エクステンションバー ミトロイ 40444537 6EX400 エクステンションバー ミトロイ 40444537

エクステンションバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40444537 品番 6EX400
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)400 質量(g)1440 寸法d(mm)25 寸法D(Φmm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40444546
2022-12-19
用途:
トルクレンチ作業時
建設業・工事業

市販品でこの規格のサイズがほとんどなく、特注で製造しなければならないと聞いていた
ので、とても助かりました。奥行きのある箇所での作業にとても役立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする