※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6EX600 エクステンションバー ミトロイ 40444546 6EX600 エクステンションバー ミトロイ 40444546

エクステンションバー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)600 注文コード40444546 品番6EX600
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法L(mm)600 質量(g)2100 寸法d(mm)25 寸法D(Φmm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40444546
2022-12-19
用途:
トルクレンチ作業時
建設業・工事業

市販品でこの規格のサイズがほとんどなく、特注で製造しなければならないと聞いていた
ので、とても助かりました。奥行きのある箇所での作業にとても役立っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする