※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444643
品番
8M-36
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
36
質量(g)
585
寸法L(mm)
66
寸法D1(Φmm)
51
寸法D2(Φmm)
51
寸法l(mm)
25