※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8M-46 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444677 8M-46 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444677

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)46 注文コード40444677 品番8M-46
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥11,740 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法Sなど26種類から選べます 他の種類を見る
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(mm)46 質量(g)800 寸法L(mm)73 寸法D1(Φmm)63 寸法D2(Φmm)56 寸法l(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする