※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8M-50 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444686 8M-50 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444686

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444686 品番 8M-50
参考基準価格(税別)¥13,650 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(mm)50 質量(g)900 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)68 寸法D2(Φmm)58 寸法l(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする