※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444722
品番
8M-60
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
60
質量(g)
1400
寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
82
寸法D2(Φmm)
58
寸法l(mm)
41