※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444783
品番
8M-75
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
75
質量(g)
2500
寸法L(mm)
95
寸法D1(Φmm)
101
寸法D2(Φmm)
68
寸法l(mm)
50