※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8M-80 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444801 8M-80 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444801

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444801 品番 8M-80
参考基準価格(税別)¥66,130 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(mm)80 質量(g)2850 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)107 寸法D2(Φmm)70 寸法l(mm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする