※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444826
品番
8M-90
参考基準価格(税別)
¥79,070
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
90
質量(g)
3500
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
120
寸法D2(Φmm)
74
寸法l(mm)
55