※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444844
品番
8M-100
参考基準価格(税別)
¥84,820
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
100
質量(g)
4000
寸法L(mm)
115
寸法D1(Φmm)
133
寸法D2(Φmm)
78
寸法l(mm)
65