3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの ソケットレンチ用ソケット
スペアソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40444853
品番
8M-1-5/8
参考基準価格(税別)
¥11,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,798
バスケットに入れる
形状
12角
ソケット形状
12角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(inch)
1-5/8
質量(g)
650
寸法L(mm)
70
寸法D1(Φmm)
57
寸法D2(Φmm)
53
寸法l(mm)
32