※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8M-2-5/8 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444941 8M-2-5/8 スペアソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40444941

スペアソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40444941 品番 8M-2-5/8
参考基準価格(税別)¥49,110 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
形状12角 ソケット形状12角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(inch)2-5/8 質量(g)1600 寸法L(mm)87 寸法D1(Φmm)90 寸法D2(Φmm)60 寸法l(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする