ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケットハンドル
ミトロイの T型スライドハンドル
T型スライドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40444993
品番
8ST600
参考基準価格(税別)
¥21,790
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
600
質量(g)
2800
寸法d(mm)
80
寸法D(Φmm)
25