ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ソケットアダプター
アダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40445011
品番
AD86
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
凹:25.4[1]、凸:19.0[3/4]
質量(g)
450
寸法L(mm)
72
寸法D(Φmm)
48