ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの エクステンションバー
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40445027
品番
8EX200
参考基準価格(税別)
¥11,320
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法L(mm)
200
質量(g)
1350
寸法d(mm)
34
寸法D(Φmm)
49