※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P3EX50 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40446314 P3EX50 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40446314

インパクトレンチ用 エクステンションバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40446314 品番 P3EX50
参考基準価格(税別)¥2,220 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-1
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法L(mm)50 質量(g)55 寸法d(mm)12.5 寸法D(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする