ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ付属品
ミトロイの ユニバーサルジョイント
インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40446375
品番
P3UJ
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP3-1
(リング)PR3-2
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
寸法L(mm)
49.5
質量(g)
76
寸法D1(Φmm)
24
寸法D2(Φmm)
22
寸法l(mm)
31.8
首振角度(°)
30