部品 ブレーキ付ディスクグラインダ G18BYE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番22
22
1
2
5
7
8
9
11
12
13
17
18
20
23
24
25
26
28
29
31
32
36
38
39
41
42
43
44
45
46
50
616
618
32A
38A
616A
621
部品名称フェルトパッキン(B)
フェルトパッキン(B)
プッシュボタン
スプリング
ゴムリング
フェルトパッキン(A)
ベアリングホルダ
ロータ組(A)(6~8,13,14含む)
ステータ 100V
センサ基板(A)
ダストシール
ギヤカバー組(1~3,18含む)
ロックピン
ベアリングカバー
シールプレート
パッキングランド
六角穴付フランジボルト M5×14
スリーブ
サポートボディ(C)
スピンドル
ホイルガード組(30含む)
ホイルワッシャ S
ハウジング
ホルダ組(200V)(39,42含む)
ホルダ
スイッチ
LEDホルダ
ヒューズ
リードワイヤ
フィルタ
ハンドルセット
ピラーターミナル
ホイルガード.ベースセット
ホイルワッシャ N
ステータ 200V(S)用
ホルダ組(100V)39,42含む
ホルダ組(200V)39,42含む(S)用
集じんアダプタセット(620,621含む)
集じんアダプタジョイントセット
内容量1個注文コード40446526品番373938
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
部品名称フェルトパッキン(B)形状図番22
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする