曜日別特売
LEFS32RV7B-100BN-S5U21 L Series(LEFS32RV7B) SMC 40446823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32RV7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100ドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40446823品番LEFS32RV7B-100BN-S5U21
参考基準価格(税別)¥311,580販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wドライバ種類(U2) LECYU2 (200V~230V)寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oコネクタ(1) 1.5モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする