※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4EX50 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40448782 P4EX50 インパクトレンチ用 エクステンションバー ミトロイ 40448782

インパクトレンチ用 エクステンションバー

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40448782 品番 P4EX50
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
適合
(ピン)PP4-1
(リング)PR4-1
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法L(mm)50 質量(g)100 寸法d(mm)16.5 寸法D(Φmm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-13
用途:
タイヤ交換時
岸本オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先端にロック用のボールがないのでソケットが抜けやすい。使いづらい。

1人が参考にしています
対象商品:
40448816
2024-02-19
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通です。当たり前ですが、何ら不具合もなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする